ワイヤーハーネス専用測定スタンド

ワイヤーハーネス専用測定スタンド - イマダ

圧着端子のかしめ強度を手動で測定するためのワイヤーハーネス専用測定スタンドです。
ワンタッチでクランプが可能なサンプル固定治具を付属しており、簡単にサンプルの設置をできます。レバー操作で高い作業性を実現します。
付属の固定板を使用すれば、テーブルや台に固定して測定が可能です。
別売のデジタルフォースゲージあるいはメカニカルフォースゲージを取り付け使用します。

用途圧着端子のかしめ強度を測定する専用スタンドで、フォースゲージと組み合わせて使用できます。レバー式のため測定効率がよく、オートハーネステスターと比べて低価格なのが特長です。500Nまで測定可。付属品ワイヤークランプ治具:CW-500N、端子固定用治具:CH-500N、固定板ストローク(mm)約 85 、本体質量(kg)約 10.5、許容荷重(N)500内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09286798LH-500N
145,000
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,500/税込¥3,850
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,500/税込¥4,950
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする