曜日別特売

カムチャック

カムチャック - イマダ

紙やラバーシートなどの短冊状の薄いサンプルの引張測定に最適です。
ワンタッチでサンプルのセットが簡単なため、測定効率が良いのが特徴です。
カム式のため、引っ張ることで試料が抜けにくくなり、測定を容易かつ正確に行えます。
荷重値により2種類から選択できます。

用途GR-30/2000は最大荷重2000Nまで対応のカムチャックです。カム式のため、引っ張ることで試料が抜けにくくなり、測定を容易かつ正確に行えます。紙やラバーシートなどの短冊状の薄いサンプルの引張測定に最適です。ローラー幅(mm)50本体質量(g)約 870クランプカム式開き幅(mm)最大 4許容荷重(N)2000取付ネジ径M10内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09287236GR-2000
27,000
25,980
28,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする