フィルム突き刺し試験治具

フィルム突き刺し試験治具 - イマダフィルム突き刺し試験治具 - イマダ

フィルムなど薄いサンプルの突刺し強度試験に最適です。
サンプルを固定するテーブルとサンプルを突刺すピンがセットになっており、簡単に突刺し強度試験が行えます。
測定条件に合わせて標準タイプと低荷重用安価タイプから選択できます。
JIS規格に一部準拠した測定が可能です。
サンプルや測定条件に合わせて、寸法や材質、耐荷重の変更などの特注対応もが可能です。

用途TKS-20N/250Nは最大荷重250Nまで対応のフィルム突刺し試験用治具です。サンプルを固定するテーブルとサンプルを突刺すピンがセットになっており、フィルムなど薄いサンプルの突刺し試験に最適です。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。先端形状ピン:SR0.5先端径(Φmm)ピン:1内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
本数
最大使用荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09287577TKS-20N固定テーブル:穴直径 Φ10、固定可能サンプルサイズ 20×20~60×60、ピンバイス:チャック可能外径 ~3.2ピン:約 0.2、ピンバイス:約 22ピン:3 本20
45,000
43,980
48,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09287586TKS-250N固定テーブル:穴直径 Φ20、固定可能サンプルサイズ 40×40~55×55ピン:約 16ピン:1本250
62,000
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする