曜日別特売

ローラーチャック

ローラーチャック - イマダ

ゴム、フィルムなどの伸びのあるサンプルや変形し薄くなるテープ状のサンプルの引張試験に最適です。
巻きつけて挟むことで、試料の歯切れや滑りを低減し、測定を簡単にします。
引張ると自動的に締付け力が高まるため、測定を容易かつ正確に行えます。

用途GC-60/100は最大荷重500Nまで対応のローラーチャックです。巻きつけて挟むことで、試料の歯切れや滑りを低減し、測定を簡単にします。 ゴム、フィルムなどの伸びのあるサンプルや変形し薄くなるテープ状のサンプルの引張試験に最適です。厚さ(mm)測定可能サンプル:最大 2クランプ巻きつけ式許容荷重(N)500取付ネジ径M6内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラー幅(mm)
本体質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09287209GC-6030約 158
24,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
09287218GC-10050約 300
33,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09287209GC-6010219633GC-60GC-60 引張用アタッチメントローラーチャックサンプル幅30mm イマダ 10219633引張用アタッチメントローラーチャックサンプル幅30mmイマダ1個
23,980
税込26,378
注文コードが変更になりました
09287218GC-10010219642GC-100GC-100 引張用アタッチメントローラーチャックサンプル幅50mm イマダ 10219642引張用アタッチメントローラーチャックサンプル幅50mmイマダ1個
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする