イマダ
デジマチックケーブル (DS2用)
デジタルフォースゲージDS2シリーズとミツトヨ社製演算プリンタDP-1VAを接続するケーブルです。
測定値の印刷を可能にします。
用途
CB-301はミツトヨデジマチックプリンタとフォースゲージDS2を接続するケーブルです。
仕様
外部機器:ミツトヨ、デジマチック、プリンタ
長さ(m)
3
対応機種
DS2
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09285949
CB-301
¥6,000
¥
5,998
¥6,598
(税込)
30日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください