イマダ
スモールチャック
サクランボの軸など細いサンプルの引張試験にご利用いただけます。
質量(g)
10
用途
FR-SC-3は最大荷重100Nまで対応の食品の測定用スモールチャックです。包装フィルムなど薄いサンプルの引張試験測定に最適です。
仕様
開き幅:1
材質
チャック部:アルミ
寸法
横幅:3
耐荷重(N)
100
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09286667
FR-SC-3
¥
13,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
30日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください