イマダ
ナイフブレード
肉、魚、ソーセージなど、弾性が強く、クサビ形状のものではうまく切断できないサンプルの試験にご利用いただけます。
替え刃が2枚付属しており、簡単に交換できます。
用途
FR-NB-80は最大荷重50Nまで対応の食品の測定用ナイフブレードです。肉など、弾性が強く、クサビ形状のものではうまく切断できないサンプルの試験に最適です。
仕様
●可能切断高さ:40●可能切断幅:80、
質量(g)
88、
材質(刃)
ステンレス、
耐荷重(N)
50
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09288040
FR-NB-80
50
¥
36,500
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください