曜日別特売

円形平型圧縮試験用治具

円形平型圧縮試験用治具 - イマダ

荷重や用途に合わせて材質(アルミ製/スチール製)、寸法(直径40mm/60mm)が選択できます。
空気を逃がすためのスリットが付いたS-40-SLは、PETボトルの座屈強度試験に最適です。容器本体の強度をより正確に測定できます。
材質や寸法の変更、フリージョイント設計など、特注品の製作も対応可能です。

用途A-40/60,S-40/40-SL/60は最大荷重1000Nまで対応の円形平型圧縮試験用治具です。面でサンプルを押すことができるため、錠剤の潰し強度測定や緩衝材の反発力測定などの圧縮試験に最適です。材質スチール取付ねじM6最大使用荷重(N)1000内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09286335S-40110圧接面:40
8,000
取扱い終了
代替品有
09286351S-60238圧接面:60
8,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09286335S-4010219396S-40S-40 圧縮用アタッチメント平型圧縮治具スチールタイプ イマダ 10219396圧縮用アタッチメント平型圧縮治具スチールタイプイマダ1個
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました
09286351S-6010219405S-60S-60 圧縮用アタッチメント平型圧縮治具スチールタイプ イマダ 10219405圧縮用アタッチメント平型圧縮治具スチールタイプイマダ1個
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする