曜日別特売

荷重評価ソフトウェア

荷重評価ソフトウェア - イマダ
仕様●データ通信速度:最大秒 50 データ●対応ハードウェア:CPU:1GHz 以上推奨 メモリ:2GB 以上推奨 ハードディスク:10GB(データ保存領域)以上推奨●対応プラットフォーム:Microsoft .NET Framework 4.6 以降対応OSWindows 8.1/10/11表示分解能荷重:レンジによる(符号付き 4 ケタ表示)機能トリガー機能、統計値出力、CSV ファイル変換、印刷、ZLINK3 データ表示(※ZLINK3 で記録した測定データを付属のコンバートソフトで変換し表示することが可能です。) コメント挿入、フォースゲージ機能設定(※DST/DSV シリーズのみ)データ出力Word、Excel、PDF 形式画面サイズ解像度 1024×768 ピクセル以上言語表示日本語、英語内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09288381ZLINK4
20,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする