簡易 45度フィルム剥離試験治具

簡易 45度フィルム剥離試験治具 - イマダ

食品・医療品など、機密性・快適性が求められる包装フィルムの剥離試験に最適です。
剥離開始角度を簡易的に45度にそろえて試験を行えるため、実際の開封に近い条件で測定できます。
高さ調整レバーや透明なチャック部、押さえ板で容易に試料を固定できます。
サンプルのサイズ・形状に合わせて、特注対応も可能です。

用途P45-50Nは最大荷重50Nまで対応の簡易45度剥離試験治具です。食品・医療品など、機密性・快適性が求められる包装フィルムの剥離試験に最適です。仕様●取付可能スタンド:MX-500N-L、MX-1000N、MX2-500N-L、MX2-1000N、HV-500NⅡ-L、HV-1000N●対応容器寸法:高さ 10 ~100mm 直径 20 ~140mm、質量(g)サンプルチャック部 約 10、 台座部 約 1500最大使用荷重(N)50内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09288670P45-50N
113,000
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする