萩原工業
ターピー グランドバリアテープ
手で簡単に切れる、防草効果をもつ目張り・補修テープです。
用途
クロス破損部分の補修用、クロス同士の繋ぎ合わせ用。
トラスコ品番
437-7075
厚さ(mm)
0.18
色
ブラック
長さ(m)
20
基材
ポリエチレン
幅(cm)
10
接着剤
アクリル系
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
手で切れる/強粘着/屋外使用可
引張強度(N/5cm)
縦250、横460
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09300685
GBT-BK1020
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください