曜日別特売

組立式フレームラックスリム4段

組立式フレームラックスリム4段 - SG Wonder zone組立式フレームラックスリム4段 - SG Wonder zone組立式フレームラックスリム4段 - SG Wonder zone

カンタンな組立てで完成する、シンプルでおしゃれな収納ラックです。ブラックカラーのフレームは頑丈なスチール製で、落ち着いたワイルドオークカラーのボードとマッチし、モダンでおしゃれな雰囲気をインテリアに与えます。シンプルな構成のため軽量で、移動もしやすいです。脚には傷付き防止のプラスチックカバーが取り付けられます。転倒防止のベルトも付属しており、震災時にも被害を軽減できます。。がたつきやキズ防止のフェルトも付属しています。

付属品本体組立て部品一式(ボルト・脚カバー含む)、転倒防止ベルト、フェルト・六角レンチ材質スチール(紛体焼付塗装)MDF(メラミン化粧繊維板)備考組立式耐荷重(kg)棚板1枚あたり/約5.0内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09306258S500-004約29×23.5×高さ112約3.3
6,200
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする