曜日別特売

ファイナルCライン イザナスサザンクロス

ファイナルCライン イザナスサザンクロス - ナロック(NAROC)

ワイヤと同等以上の強度を有した高機能繊維素材である超高分子量ポリエチレン糸「イザナス(R)」を使用したロープです。
高機能繊維の中でも唯一水に浮く素材なので、ワイヤロープよりも非常に軽量であり、作業者への負担も少ないです。

用途電設工事、林業材質超高分子量ポリエチレンホワイト長さ(m)200構造サザンクロス(2本×6組)特性非自転性構造、低水分性、耐薬品性内容量1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
破断荷重(kN)
太さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
093065208mm×200m6.4(min.)29.48
オープン
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0930652910mm×200m10(min.)46.110
オープン
259,800
285,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0930653812mm×200m14.6(min.)66.712
オープン
359,800
395,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0930654714mm×200m20(min.)90.214
オープン
499,800
549,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0930655616mm×200m26(min.)11816
オープン
639,800
703,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0930656518mm×200m34(min.)14718
オープン
799,800
879,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする