ベルラインクロスロープ

ベルラインクロスロープ - ナロック(NAROC)ベルラインクロスロープ - ナロック(NAROC)

高品位ポリプロピレン糸「ベルライン(R)」を使用したロープです。
引張強さはポリプロピレンロープ二種規格(NK規格)をはるかに上まわるとともに(メーカー比30%アップ)、衝撃時のエネルギー吸収力が抜群で、すぐれた耐久性を発揮します。
ストランドを2本×4組にして、計8本で撚り合わせた一般的な非自転性構造です。

用途係留索、作業船の曳航索等仕様水分率(%):0(マーカー)ブルー長さ(m)200構造クロス打(2×4)比重0.91融点(℃)163素材ポリプロピレンモノ特性非自転性構造、低水分性、耐薬品性色(ベース)グリーン内容量1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
破断荷重(kN)
太さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0930666940mm×200m(1巻あたり)152Min:229/Nkspec:16440
オープン
319,800
351,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0930667845mm×200m(1巻あたり)191Min:289/Nkspec:20345
オープン
399,800
439,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0930668750mm×200m(1巻あたり)236Min:355/Nkspec:25050
オープン
489,800
538,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0930669655mm×200m(1巻あたり)286Min:430/Nkspec:29455
オープン
589,800
648,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0930670560mm×200m(1巻あたり)340Min:508/Nkspec:34860
オープン
699,800
769,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0930672165mm×200m(1巻あたり)399Min:596/Nkspec:40265
オープン
829,800
912,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0930673070mm×200m(1巻あたり)463Min:691/Nkspec:46170
オープン
959,800
1,055,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0930673975mm×200m(1巻あたり)531Min:794/Nkspec:52575
オープン
1,098,000
1,207,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0930674880mm×200m(1巻あたり)605Min:890/Nkspec:59380
オープン
1,298,000
1,427,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする