ナロック(NAROC)
ナイロンクロス
一般繊維の中で最も高強度であるナイロン糸を使用した、多くの優れた特性を持つロープです。
ストランドを2本×4組にして、計8本で撚り合わせた一般的な非自転性構造です。
用途
係留索、作業船の曳航索、電設工事作業、林業など
材質
ナイロンマルチ
色
(ベース)ホワイト、(マーカー)ブルー
長さ(m)
200
構造
(打ち方)クロス(2本×4組)
特性
非自転性構造、衝撃吸収性
内容量
1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全16種類を絞り込む
太さ(mm)
選択してください
8
9
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
破断荷重(kN)
太さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09306301
8mm×200m
8
min:11.9
8
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
09306310
9mm×200m
10.1
min:14.8
9
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
09306319
10mm×200m
12.5
min:18.1/spec:18.1
10
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
09306328
12mm×200m
17.6
min:27.5/spec:27.5
12
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09306337
14mm×200m
23.9
min:37.3/spec:36.6
14
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09306346
16mm×200m
30.8
min:47.7/spec:46.9
16
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09306355
18mm×200m
38.7
min:61.3/spec:58.3
18
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09306371
20mm×200m
48
min:71.8/spec:70.9
20
オープン
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09306380
22mm×200m
57.9
min:91.2/spec:84.6
22
オープン
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09306389
24mm×200m
69.5
min:110/spec:100
24
オープン
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09306398
26mm×200m
80.9
min:127/spec:116
26
オープン
¥
449,800
¥
494,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09306407
28mm×200m
95.3
min:149/spec132
28
オープン
¥
529,800
¥
582,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09306416
30mm×200m
108
min:177/spec:151
30
オープン
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09306425
32mm×200m
123
min:196/spec:170
32
オープン
¥
689,800
¥
758,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09306441
34mm×200m
139
min:221/spec:191
34
オープン
¥
779,800
¥
857,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09306450
36mm×200m
155
min:24/spec:212
36
オープン
¥
869,800
¥
956,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません