ナロック(NAROC)
ファイナルCライン LCPサザンクロス
ワイヤと同等以上の強度を有した高機能繊維素材である液晶ポリエステル(LCP)糸を使用したロープです。
ワイヤロープよりもはるかに軽量であり、耐クリープ性や耐熱性に優れます。
用途
電設工事
材質
液晶ポリエステル
色
ゴールド
長さ(m)
200
構造
サザンクロス(2本×6組)
特性
非自転性構造、低水分性、難燃性、低クリープ性
内容量
1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
太さ(mm)
選択してください
8
10
12
14
16
18
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
破断荷重(kN)
太さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09306459
8mm×200m
11.2
(min.)35.6
8
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09306468
10mm×200m
17.4
(min.)55.6
10
オープン
¥
489,800
¥
538,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09306477
12mm×200m
26
(min.)80
12
オープン
¥
679,800
¥
747,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09306486
14mm×200m
34
(min.)109
14
オープン
¥
929,800
¥
1,022,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09306495
16mm×200m
44
(min.)142
16
オープン
¥
1,198,000
¥
1,317,800
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09306511
18mm×200m
56
(min.)180
18
オープン
¥
1,498,000
¥
1,647,800
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません