曜日別特売

ニューストロングクロス

ニューストロングクロス - ナロック(NAROC)ニューストロングクロス - ナロック(NAROC)

高品位ポリエチレン糸「ニューストロング(R)」を使用したロープです。
引張強さはポリエチレンロープ二種規格(NK規格)をはるかに上まわるとともに、耐摩耗性も大きく向上しました。
使いやすさを重視した適度な伸びと柔らかさは作業性を向上させます。
ストランドを2本×4組にして、計8本で撚り合わせた一般的な非自転性構造です。

用途係留索、作業船の曳航索等(マーカー)オレンジ色(ベース)グリーン構造クロス打(2×4)素材ポリエチレンモノ仕様水分率(%):0長さ(m)200比重0.94~0.95融点(℃)100~115特性非自転性構造、低水分性内容量1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(mm)
長さ(m)
破断荷重(kN)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0930675740mm×200m40200Min:229/Nkspec:164(1巻あたり)165
オープン
339,800
373,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0930676645mm×200m45200Min:289/Nkspec:203(1巻あたり)208
オープン
429,800
472,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0930677550mm×200m50200Min:355/Nkspec:250(1巻あたり)257
オープン
529,800
582,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0930679155mm×200m55200Min:430/Nkspec:294(1巻あたり)312
オープン
649,800
714,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0930680060mm×200m60200Min:508/Nkspec:348(1巻あたり)370
オープン
769,800
846,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0930680965mm×200m65200Min:596/Nkspec:402(1巻あたり)437
オープン
899,800
989,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0930681870mm×200m70200Min:691/Nkspec:461(1巻あたり)505
オープン
999,800
1,099,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0930682775mm×200m75200Min:794/Nkspec:525(1巻あたり)580
オープン
1,198,000
1,317,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0930683680mm×200m80200Min:890/Nkspec:593(1巻あたり)660
オープン
1,398,000
1,537,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする