電動アシスト付キャッチパレットトラック(低床タイプ仕様)

電動アシスト付キャッチパレットトラック(低床タイプ仕様) - をくだ屋技研電動アシスト付キャッチパレットトラック(低床タイプ仕様) - をくだ屋技研電動アシスト付キャッチパレットトラック(低床タイプ仕様) - をくだ屋技研

簡単操作で、ラクラク安心。
軽く力を加えるだけで、ユニットが賢くアシスト。
重量物を乗せたキャッチパレットトラックでも、
アシストにより滑らかな発進・柔らかな停止を実現。
女性・高齢者でも安心して運搬できる現場に。

タイプ低床タイプ最大積載量(kg)1500ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン65×73ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ180×60全高H3(mm)1235最高位H2(mm)185最低位H1(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車体質量(kg)
フォーク長L1(mm)
フォーク外幅W1(mm)
フォーク内幅(mm)
全長L4(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09300037EDT-15M-85H728504701701460
693,200
549,800
604,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09300046EDT-15S-85H828505202201460
701,600
539,800
593,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09300055EDT-15S-107H8410705202201680
690,500
529,800
582,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09300071EDT-15S-115H8511505202201760
690,500
529,800
582,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09300080EDT-15J-107H8510706203201680
709,500
549,800
604,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09300089EDT-15L-107H9010706853851680
698,900
549,800
604,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09300098EDT-15L-122H9312206853851830
706,800
539,800
593,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09300107EDT-15L-140H10314006853852010
741,100
579,800
637,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥35,000/税込¥38,500
沖縄地方数量1につき¥32,000/税込¥35,200
離島数量1につき¥25,000/税込¥27,500

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする