関西工具製作所
平バール
25mm6角シャンクの頑丈・強力なバールです。刃先は35mm幅の平刃形状です。チゼル同様に焼入れされた工具で青塗装しております。
用途
建築車両メンテナンス・重量物作業用・家屋解体などの解体作業に適した工具です。
シャンク
25H
刃幅(mm)
35
刃先形状
直刃
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09299678
99B0350900
900
4.2
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
09299687
99B0351200
1200
8
¥
5,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
09299696
99B0351500
1500
10
¥
6,700
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください