強力バール

強力バール - 関西工具製作所
(1件のレビュー)

32mm(31.7mm)6角の強力シャンクで、より頑丈・強力なバールです。刃先は35°に曲げた尖らした対象物をおこし易くした刃先形状です。チゼル同様に焼入れされた工具で青塗装しております。
他社よりも軸径太くする事で、曲げ過重と耐久性を高めております。

用途建築車両メンテナンス・重量物作業用・家屋解体などの解体作業に適した工具です。シャンク32H刃先形状35°曲げ内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
刃幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0929970599B06512001200865
19,000
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
0929972199B065150015001065
22,700
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
0929973099B045180018001245
25,700
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09299730
2025-07-11
用途: 埋まった庭石の掘り起こし作業
マサト企画サービス業

最初に買った同じ長さの他メーカー品よりも高価だけれども、パワーがあり、大きな石も楽に掘り起こし出来た。
気に入ったので、2本目を購入した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする