WIDIN
NCスポッティングドリル
ロングシャンクの採用により、面取り加工やセンタリング加工に最適です。
用途
用途
材質
超微粒子
形状
刃:右ネジレ12°
刃数
2枚刃
表面処理
TiAlNコーティング
内容量
1本
注意
※一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/アルミ合金
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
先端角(°)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09298899
LDS030
50
9
3
90
3
¥
4,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
09298908
LDS030A
50
9
3
120
3
¥
4,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
09298917
LDS030L
100
10
3
90
3
¥
6,690
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
09298926
LDS040
50
10
4
90
4
¥
4,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
09298935
LDS040A
50
10
4
120
4
¥
4,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
09298951
LDS040L
100
12
4
90
4
¥
7,060
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
09298960
LDS050
50
12
5
90
5
¥
4,840
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
09298969
LDS050A
50
12
5
120
5
¥
4,840
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
09298978
LDS060
60
13
6
90
6
¥
5,070
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
09298987
LDS060A
60
13
6
120
6
¥
5,070
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
09298996
LDS060L
110
18
6
90
6
¥
7,630
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
09299005
LDS080
70
23
8
90
8
¥
7,150
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
09299021
LDS080A
70
23
8
120
8
¥
7,150
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
09299030
LDS080L
150
23
8
90
8
¥
13,530
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
09299039
LDS100
80
24
10
90
10
¥
9,890
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
09299048
LDS100A
80
24
10
120
10
¥
9,890
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
09299057
LDS100L
150
24
10
90
10
¥
21,080
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
09299066
LDS120
80
28
12
90
12
¥
12,780
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
09299075
LDS120A
80
28
12
120
12
¥
12,780
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
09299091
LDS120L
150
24
12
90
12
¥
24,950
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
09299100
LDS160
90
32
16
90
16
¥
24,450
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
09299109
LDS160A
90
32
16
120
16
¥
24,450
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
09299118
LDS200
100
35
20
90
20
¥
44,870
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
09299127
LDS200A
100
35
20
120
20
¥
44,870
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください