WIDIN
ソリッドセンタードリル
一般的な超硬のセンタードリルです。
用途
用途
材質
超微粒子
形状
刃:右ネジレ15°
刃数
2枚刃
先端角(°)
120
表面処理
ノンコート
面取角度
60°
内容量
1本
注意
※一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/アルミ合金
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09298829
CDS010
40
1
3
1
¥
6,150
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
09298838
CDS015
40
1.5
4
1.5
¥
6,150
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
09298847
CDS020
45
2
5
2
¥
6,150
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
09298856
CDS025
45
2.5
6
2.5
¥
6,290
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
09298865
CDS030
55
3
8
3
¥
8,630
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
09298881
CDS040
60
4.5
10
4
¥
11,520
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
09298890
CDS050
65
5.5
12
5
¥
17,280
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください