キャッチパレットトラック用 電動アシストユニット

キャッチパレットトラック用 電動アシストユニット - をくだ屋技研キャッチパレットトラック用 電動アシストユニット - をくだ屋技研キャッチパレットトラック用 電動アシストユニット - をくだ屋技研キャッチパレットトラック用 電動アシストユニット - をくだ屋技研キャッチパレットトラック用 電動アシストユニット - をくだ屋技研キャッチパレットトラック用 電動アシストユニット - をくだ屋技研

後付け可能でコンパクトな一体型走行ユニット。
使用しているキャッチパレットトラックに後付けができるアシストユニット。
バッテリーもらくらく交換。

適合温度速度(km/h):5適合機種CP-15M-85、CP-15S-85、CP-15S-98、CP-15S-107、CP-15S-115、CP-15J-98、CP-15J-107、CP-15L-85、CP-15L-107、CP-15L-122、CP-15L-140、CP-15M-85H、CP-15S-85H、CP-15S-98H、CP-15S-107H、CP-15S-115H、CP-15J-98H、CP-15J-107H、CP-15L-85H、CP-15L-107H、CP-15L-122H、CP-15L-140H、CP-15S-107T、CP-15L-122T、CP-15J-107T、TCP-15S-114、TCP-15L-114出力(W)250電圧(V)24温度(℃)作業:0~40本体質量(kg)10本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×220×350バッテリーリチウムイオン電池充電時間(時間)約2充電方式専用充電器AC100-240V、50-60Hz、1.15-0.63ARoHS指令(10物質対応)対応ドライブホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン50×30内容量1台
注意
※をくだ屋技研製品 キャッチパレットトラックのみ後付け可能となります。
※鉄ハンドルには取付不可となります。樹脂ハンドルのみ取付可能です。
※改造品に関してはMFG.No(機番)をご教示頂きメーカーにて取付可能かの判断が必要となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09300010EDT-250
521,600
439,800
483,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする