WIDIN
コーナーラウンディングカッター
コーナーR加工用の超硬カッターです。鋳鉄、一般鋼、プリハードン鋼からステンレス鋼、焼入鋼、アルミ合金、銅までの幅広い材料に加工が可能です。
用途
用途
材質
超々微粒子
刃数
2枚刃
表面処理
AlTiNコーティング
内容量
1本
注意
※鋳鉄/一般鋼/プリハードン鋼/ステンレス鋼/焼入鋼(~HRC55)アルミ合金/銅
全17種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
45
50
60
70
80
85
シャンク径(Φmm)
選択してください
4
6
8
10
12
16
20
刃径(Φmm)
選択してください
2
2.5
3
4.5
5.5
7
8
9
10
11
12
16
20
先端径(Φmm)
選択してください
0.9
1.4
1.9
3.9
4.9
5.9
17種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
コーナーR(mm)
先端径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09299136
CRC209050
45
4
2
0.5
0.9
¥
9,290
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
09299145
CRC209075
45
4
2.5
0.75
0.9
¥
9,290
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
09299161
CRC209100
50
6
3
1
0.9
¥
9,290
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
09299170
CRC214150
50
6
4.5
1.5
1.4
¥
9,290
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
09299179
CRC214200
50
6
5.5
2
1.4
¥
9,290
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
09299188
CRC219250
60
8
7
2.5
1.9
¥
9,290
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
09299197
CRC219300
60
8
8
3
1.9
¥
9,290
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
09299206
CRC219350
70
10
9
3.5
1.9
¥
11,730
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
09299215
CRC219400
70
10
10
4
1.9
¥
11,730
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
09299231
CRC219450
80
12
11
4.5
1.9
¥
18,550
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
09299240
CRC219500
80
12
12
5
1.9
¥
18,550
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
09299249
CRC239200
60
8
8
2
3.9
¥
9,290
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
09299258
CRC239600
85
16
16
6
3.9
¥
25,510
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
09299267
CRC239800
85
20
20
8
3.9
¥
33,070
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
09299276
CRC249150
60
8
8
1.5
4.9
¥
9,290
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
09299285
CRC259100
60
8
8
1
5.9
¥
9,290
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
09299301
CRC259700
85
20
20
7
5.9
¥
33,070
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください