コーワ
小径ネジリブラシ 5本入
3mm軸でエアツールへの取付が容易。お得なまとめ品。
用途
金属・樹脂・木材等の内径バリ取り、面仕上、清掃
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
70
適合材
金属・樹脂・木材
ブラシ寸法(mm)
30
内容量
1組(5個)
注意
※ご使用時は保護具の着用をお願いします。右回転(正回転)でご使用ください。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
毛材
外径(Φ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09299538
891-1475-0
ナイロン
2
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
09299547
891-1476-0
ナイロン
2.5
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
09299556
891-1477-0
ナイロン
3
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09299565
891-1478-0
ナイロン
3.5
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09299581
891-1479-0
ナイロン
4
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09299590
891-1480-0
ナイロン
4.5
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09299599
891-1481-0
ナイロン
5
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09299608
891-1482-0
砥粒入りナイロン
2
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
09299617
891-1483-0
砥粒入りナイロン
2.5
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
09299626
891-1484-0
砥粒入りナイロン
3
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09299635
891-1485-0
砥粒入りナイロン
3.5
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09299651
891-1486-0
砥粒入りナイロン
4
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09299660
891-1487-0
砥粒入りナイロン
4.5
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
09299669
891-1488-0
砥粒入りナイロン
5
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください