曜日別特売

スーパーライト防炎テープ

スーパーライト防炎テープ - 萩原工業スーパーライト防炎テープ - 萩原工業スーパーライト防炎テープ - 萩原工業スーパーライト防炎テープ - 萩原工業

養生テープに防炎性能を持たせ、貼ることで火気から守ります。

用途
クロスの設置に。
吊り足場チェーンに。
仮設コード養生に。
幅広テープの為チェーンも一巻きに。
仕様JIS A 1322防炎1級適合品厚さ(mm)0.15ホワイト長さ(m)25基材ポリエチレン粘着剤アクリル系主な用途養生用引張強度(N/10mm)48粘着力(N/25mm)6RoHS指令(10物質対応)対応特性防炎内容量1巻
注意
※本製品に手切れ性はございません。
※テープを切る際はハサミ等をご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09300667SPLTAPE21525571-4432215
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
09300676SPLTAPE28525571-4430285
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする