ネジ変換ボルト 細目

ネジ変換ボルト 細目 - ラクテムネジ変換ボルト 細目 - ラクテムネジ変換ボルト 細目 - ラクテムネジ変換ボルト 細目 - ラクテムネジ変換ボルト 細目 - ラクテムネジ変換ボルト 細目 - ラクテムネジ変換ボルト 細目 - ラクテムネジ変換ボルト 細目 - ラクテム
(1件のレビュー)

外径並目ネジ、内径細目ネジ穴の変換用アダプタです。
既存の並目ネジ穴にインサートすることで細目ネジ穴へ変換することが可能です。
六角頭タイプなのでスパナ等で締め付けることができます。

用途ネジ穴のサイズ変換や補修などに。材質六角ボルト・座金:SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類外径並目、内径細目内容量1本
注意
※強度を保つため、六角頭とネジの間に不完全ネジ部がございます。
※付属の座金を使用すると隙間なく締め付けることが可能です。
※六角頭の厚みは薄口スパナの規格に合わせています。
※座金を使用するとネジ部の長さは短くなります。
※事前に座金の厚みをご確認ください。
※ネジの緩みを懸念される場合、スプリング座金や緩み止め等をご使用ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法L(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
寸法B(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09300290SCBD8-4A-1010(細目Mb)M4×P0.5(並目Ma)M8133
オープン
959
1,055(税込)
5日以内出荷
09300299SCBD8-5A-1010(細目Mb)M5×P0.5(並目Ma)M8133
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
09300308SCBD10-6A-1212(細目Mb)M6×P0.75(並目Ma)M10174
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
09300317SCBD12-8A-1515(細目Mb)M8×P1.0(並目Ma)M12194
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
09300326SCBD12-8B-1515(細目Mb)M8×P0.75(並目Ma)M12194
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
09300335SCBD16-10A-1818(細目Mb)M10×P1.25(並目Ma)M16244
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
09300351SCBD16-10B-1818(細目Mb)M10×P1.0(並目Ma)M1244
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
09300360SCBD16-12A-1818(細目Mb)M12×P1.5(並目Ma)M16244
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
09300369SCBD16-12B-1818(細目Mb)M12×P1.25(並目Ma)M16244
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-05
用途: オートバイの修理
建設業・工事業

オートバイのオイルパンのドレンボルト穴のネジ山損傷修理に使用。細目ねじがあるので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする