JEJアステージ
壁付デコニーシーヴォワイド4段
側面と背面に壁が付いてホコリが入りにくくなってるチェストです。簡単組み立てでマットな仕上がりがシックな雰囲気を醸し出します。
幅(mm)
外寸:540
質量(kg)
7.4
高さ(mm)
外寸:861、引出し内寸:161
奥行(mm)
外寸:417
耐荷重(kg)
引出し各段:3
内寸奥行(mm)
引出し:361
内寸幅(mm)
引出し:463
棚段数(段)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09308060
WDCW-4WH
ホワイト
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
09308069
WDCW-4DB
ダークブラウン
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
09308078
WDCW-4LG
ライトグレー
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
09308087
WDCW-4GG
グレージュ
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください