曜日別特売

トラックレール・ハンガーレール(メッキ鋼板)

トラックレール・ハンガーレール(メッキ鋼板) - ヤボシトラックレール・ハンガーレール(メッキ鋼板) - ヤボシトラックレール・ハンガーレール(メッキ鋼板) - ヤボシトラックレール・ハンガーレール(メッキ鋼板) - ヤボシ

溶融亜鉛メッキ鋼板のハンガーレールです。

用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途に。材質SGHC溶融亜鉛メッキ鋼板仕上溶融亜鉛メッキ(メッキ付着量目付60-90(Z08~12))設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
呼称
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09307509G2TR1818202号
3,350
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
09307518G2TR2727302号
4,940
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
09307527G2TR3636402号
8,100
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
09307536G3TR1818203号
5,150
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
09307545G3TR2727303号
7,720
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
09307561G3TR3636403号
12,900
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
09307570G4TR1818204号
8,750
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
09307579G4TR2727304号
13,130
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
09307588G4TR3636404号
20,570
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする