曜日別特売

マイク内蔵Webカメラ 2K 1080P

マイク内蔵Webカメラ 2K 1080P - Hanxマイク内蔵Webカメラ 2K 1080P - Hanxマイク内蔵Webカメラ 2K 1080P - Hanxマイク内蔵Webカメラ 2K 1080P - Hanxマイク内蔵Webカメラ 2K 1080P - Hanxマイク内蔵Webカメラ 2K 1080P - Hanxマイク内蔵Webカメラ 2K 1080P - Hanxマイク内蔵Webカメラ 2K 1080P - Hanx

WindowsでもMacでも使える高画質で高精細なフルHD(1080p)200万画素の高画質ウエブカメラで、臨場感のあるダイナミックな映像を配信することができます。
レンズにはプライバシーを守るレンズカバー付き。
未使用時にはレンズにフタをすることでハッキングによる盗撮を防止できます。
上下180°左右360°自由自在にカメラ向きを変更可能、また固定フォーカスレンズを採用で安定した映像を配信できます。
USB接続をするだけで認識、すぐの使用が可能です。

適合回転:左右360°、上下180°(手動回転)質量(g)140(バッテリー含む)取付穴三脚:1/4インチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×70×70レンズF=1.75 f=2.5mm対応固定フォーカス(フォーカス距離70cm)、マイク:内蔵(モノラル)、レンズカバー:手動カバーインターフェースUSB解像度ビデオ:最大1920×1080pフォーマット形式映像:MJPEG、YUY2、H.264、音声:PCMホワイトバランス自動調整画素数200万(CMOSセンサー)フレームレート30fps画角水平70垂直90(°)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09307701HT-C2K32BY
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする