Panasonic(パナソニック)
ヘアーカッター
気に入ったヘアースタイルがキープできるコンパクトボディのヘアーカッター。
質量(g)
約105(アタッチメント含まず)
電源(V)
AC100
電源
充電・交流式
充電時間(時間)
8
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
4.3×4.0×15.1
使用可能時間(分間)
フル充電で連続約40
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09319865
ER-GC11-W
オープン
¥
6,398
¥7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください