曜日別特売

ヘアードライヤー イオニティ

ヘアードライヤー イオニティ - Panasonic(パナソニック)

乾燥スピードアップで毎日のヘアドライが手軽に。
マイナスイオンと髪をいたわる低温ケアモードで、さらさらな髪へ。

質量(g)約545電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200(TURBO)電源交流式コード長さ(m)電源:約1.7温風温度(℃)約90(TURBO時)、約65(低温ケアモード時)風量(m3/min)1.6(TURBO時)機能マイナスイオン(外吹出し)、速乾ノズル(内臓)本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)18.4×8.5×21.6マイナスイオン機能あり内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09319811EH-NE5L-Pコーラルピンク
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
09319820EH-NE5L-Hダークグレー
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
09319795EH-NE5L-Gミントグリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09319811EH-NE5L-P57695744IB-NP9-PEH-NE5L-P ヘアドライヤー シャープ 57695744ヘアドライヤーシャープ1台
12,900
税込14,190
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09319820EH-NE5L-H57695744IB-NP9-PEH-NE5L-H ヘアドライヤー シャープ 57695744ヘアドライヤーシャープ1台
12,900
税込14,190
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする