Panasonic(パナソニック)
くるくるドライヤー イオニティ
マイナスイオンが髪の表面をやさしくコートし、さらさらツヤツヤにスタイリング。
選べる3段階切替で、温風でセットした髪を冷風でキープする、プロのテクニックが簡単に。
質量(g)
約335(ブローブラシ取付時)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
700(DRY時)
電源
交流式
コード長さ(m)
電源:約1.7
温風温度(℃)
約120(ドライ・室温30の時)
機能
マイナスイオン、着脱フィルター
本体寸法(cm)
33.4×5.35(ブローブラシ取付時)(長さ×最大径)
マイナスイオン機能
あり
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09319759
EH-KE2J-N
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください