NewHikari
ワンタッチ式折りたたみ棚受け
ワンタッチ式の折りたたみ棚受けです。
レバー操作でカンタンに折りたたみできます。
2本組なので安定した棚が作れます。
付属品
取付ねじ:鉄UCトラスタッピング 3.5×16(棚板側)/4×25(壁側)各6本
材質
鉄
仕上
焼付け塗装
内容量
1パック(2本)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09319427
SH-TFL300K
ブラック
(1本)50
¥
2,100
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
09319436
SH-TFL300W
ホワイト
(1本)50
¥
2,100
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
09319445
SH-TFL250K
ブラック
(1本)40
¥
1,850
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
09319461
SH-TFL250W
ホワイト
(1本)40
¥
1,850
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
09319470
SH-TFL200K
ブラック
(1本)30
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
09319479
SH-TFL200W
ホワイト
(1本)30
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください