日本特殊塗料
NT水性カチオンプライマー
「NT水性カチオンプライマー」は水性ルーフセラ、水性ルーフセラ遮熱の下塗り材としてご使用いただけます。スレート、スレート瓦の塗替え用のプライマー。密着性に優れています。
用途
【用途】
新生瓦(カラーベスト、フルベストなど)の塗り替え用、厚形スレート、スレート瓦、波形スレート屋根の新規塗装、塗り替え用
仕様
施工間隔(23℃):2時間以上72時間以内
色
クリヤー
品種
下塗り材
荷姿
15kg石油缶
塗布面積(m
2
/缶)
100~150
希釈剤
無希釈
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
施工内容
刷毛・ローラー・エアレススプレー
塗付量(kg/m
2
)
0.1~0.15
塗料タイプ
1液水性特殊変性樹脂塗料
内容量
1缶(15kg)
関連資料:
※商品カタログ(1.44MB)
注意
※NT水性カチオンプライマーと上塗りの塗料を混合しますと、ゲル化、ブツ発生などの原因となります。塗装の前後には塗装器具を水で充分に洗浄してください。
※下塗り施工後に降雨があった場合、もしくは下塗りから上塗りまでの塗装間隔が長く開いた場合は再度下塗りを塗装してください。
※被塗物に油分が付着している場合は脱脂を行ってください。
※塗料の希釈は規定量を守り、一定した希釈量、塗付量で施工してください。
※シーリング面への塗装は極力避けてください。塗膜の汚れや割れの原因となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09321500
-
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640