曜日別特売

エポラ浸透遮熱プライマー B液 硬化剤

エポラ浸透遮熱プライマー B液 硬化剤 - 日本特殊塗料エポラ浸透遮熱プライマー B液 硬化剤 - 日本特殊塗料

「エポラ浸透遮熱プライマー」はセメントやスレート系屋根に使用できる弱溶剤浸透形の遮熱プライマーです。
脆弱になったスレート屋根基材などに浸透して、基材と上塗り塗膜を強固に密着させます。
太陽光中の近赤外線を効率よく反射することで、基材の温度上昇を抑えます。
【特長】
1 優れた日射反射率
JIS K 5602(塗膜の日射反射率の求め方)に準じた測定で60%の近赤外線反射率を実現しました。
2 優れた含浸性
特殊エポキシ樹脂により、基材への含浸性に優れ、基材を強化します。
また、上塗り塗料との密着性が向上します。
3 環境配慮型塗料
鉛系やクロム系の顔料を含まない、地球環境に配慮した塗料です。
弱溶剤タイプのため低臭で、安心して作業ができます。
硬化剤のみの販売です。ご使用には塗料液が必要です。別途ご購入下さい。
塗料液、硬化剤のセット販売もございます。

用途
【主な適用素材】
波形スレート、薄型スレート(コロニアル、カラーベストなど)、厚形スレート瓦、コンクリート壁 など
【主な用途】
戸建住宅、工場、事務所、倉庫等のスレート屋根の遮熱塗料用下塗り材
【主な適用上塗り塗料】
パラサーモ屋根用シリーズ、パラサーモ外壁用シリーズ
※リリーフNADシリーズ、シルビアNADシリーズの下塗りにもご使用できます。
内容硬化剤(B液):2kg荷姿2kg小缶適合塗料エポラオールプライマー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1358mL混合比7:1(質量比)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプ弱溶剤形変性エポキシ樹脂遮熱塗料 硬化剤内容量1缶(2kg)
注意
※硬化剤のみの販売です。ご使用には別途塗料液が必要です。塗料液は塗料液専用ページをご参照ください。
※水洗い後は1日以上乾燥させてください。また、各工程において、被塗面が雨や露などで塗れている場合は充分に乾燥してから施行してください。
※油分が付着している場合は溶剤拭きなどを行い、油分を除去してください。
※下地に劣化が激しく吸い込みが多い場合は、施工間隔をあけて、下塗2回目を施工してください。
※塗装仕様の使用量が塗られていない場合、本来の塗膜性能が発現しない場合がありますので使用量を厳守して施工してください。
※本製品の効果が不充分な場合に上塗りを施工しますと、リフティング(塗膜のちぢれ)をおこす場合があります。また、上塗りまでの施工間隔があいた場合、上塗りとの付着性が弱くなり、ハクリなどの原因となります。施工間隔を厳守してください。
※塗料は用途・用法を守り、カタログの仕様や注意事項をよくお読みになり正しくご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09321080-
オープン
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1につき¥2,400/税込¥2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする