曜日別特売

エポラマイルドプライマーS A液 塗料液

エポラマイルドプライマーS A液 塗料液 - 日本特殊塗料エポラマイルドプライマーS A液 塗料液 - 日本特殊塗料エポラマイルドプライマーS A液 塗料液 - 日本特殊塗料

太陽光、風雨等常にさらされる屋根は、経年劣化が著しく塗り替えを行うときの屋根は新築時に比べて屋根材自体が痛んでいる事が多くあります。
こういった屋根材の表面を”脆弱層”と呼びます。(劣化した塗膜も同様)
脆弱化した屋根材を化粧しても経時で脆弱層よりの浮き、ハガレが発生することがあります。
このような不具合を防止するためには脆弱層の撤去もしくは強化が必要になります。
屋根材には様々な形状と勾配があり、脆弱層の撤去には限界があります。
このような脆弱化した瓦表層を強化するのが、「エポラマイルドプライマーS」です。
弱溶剤のエポキシ樹脂からなる塗膜性能は、優れた含浸力によって脆弱層の強化ができ、さらに弱溶剤化によって水系塗膜・1液アクリル塗膜・2液溶剤型の塗膜が軒下等に残存していてもそれらを溶かさず付着します。
塗料液のみの販売です。ご使用には硬化剤が必要です。別途ご購入下さい。
塗料液、硬化剤のセット販売もございます。

用途
【主な適用素材】
・下地が見えている厚形スレート(セメント瓦)
・下地が見えている新生瓦等の強化(コロニアル・フルベストなど)
・下地が見えているスレート屋根材の強化
【主な用途】
戸建住宅、工場、事務所、倉庫等のスレート屋根の強化プライマー
【主な適用仕上げ材】
リリーフNADシリーズ、パラサーモシリーズ
希釈剤無希釈塗装刷毛・ローラー・スプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比1:1(質量比)RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)(23℃)2時間以上72時間以内可使時間(時間)(23℃)6危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.10~0.15塗料タイプ弱溶剤2液形エポキシ樹脂下塗り塗料
取扱説明書:(0.13MB)
注意
※塗料液のみの販売です。ご使用には別途硬化剤が必要です。硬化剤は硬化剤専用ページをご参照ください。
※スラリー瓦(モニエル瓦、スカンジア瓦)、いぶし瓦、陶器瓦には施工できません。
※A液、B液は良く振ってからご使用ください。
※エポラマイルドプライマーSが下地に吸い込まれた場合は、直ちについかとふしてください。
※ 吸い込みが少ない下地は目安として0.1kg/m2、吸い込みが著しい下地で0.5kg/m2必要な場合があります。
※塗料は用途・用法を守り、カタログの仕様や注意事項をよくお読みになり正しくご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
内容
荷姿
塗布面積(m2/缶)
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09321098-1缶(7kg)塗料液(A液):7kg7kg石油缶93~14013362mL
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09321360-1缶(14kg)塗料液(A液):14kg14kg石油缶187~2808882mL
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1につき¥2,400/税込¥2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする