NT金属用プライマーECO A液 塗料液

NT金属用プライマーECO A液 塗料液 - 日本特殊塗料NT金属用プライマーECO A液 塗料液 - 日本特殊塗料NT金属用プライマーECO A液 塗料液 - 日本特殊塗料

「NT金属用プライマーECO」は、鉛・クロムを含まない防錆用プライマーです。
防錆性に優れるだけでなく、厚生労働省 室内環境指針13物質を塗料中に配合していない環境対応型の塗料です。
【特長】
1 防錆性、安全性に優れています。
鉛・クロムフリーの防錆プライマーで、JWWA K143(日本水道協会規格)の溶出試験に適合しています。
2 環境に配慮した塗料です。
トルエン、キシレン、エチルベンゼン、ホルムアルデヒドなど学校環境衛生基準規定の6物質、厚生労働省 室内環境指針13物質を塗料中に配合していない環境対応型塗料です。
また、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆のため、室内使用の面積制限はありません。
3 乾燥性に優れています。
刷毛、ローラーの作業性に優れ、速乾性で作業効率が良く、温度条件により、その日のうちに次工程の施工が可能です。
標準色は「赤さび色」、16.5kgセット(A液:15kg、B液:1.5kg)、3.3kgセット(A液3kg、B液0.3kg)があります。
推奨ローラー:大塚刷毛製造 ピーチ20mm、Wonder20mm
推奨刷毛:大塚刷毛製造 新鉄骨スリム、こまち、OS金駒
塗料液のみの販売です。ご使用には硬化剤が必要です。別途ご購入下さい。
塗料液、硬化剤のセット販売もございます。

用途
【適用素材】
鉄、アルミ、ステンレス、トタン、ブリキ
【用途】
鋼製ブール、アルミ製プール、ステンレス製プール、一般鉄骨、鋼製造物など
【適用上塗り塗料】
各種溶剤形上塗り塗料、各種弱溶剤形上塗り塗料
赤さび色膜厚(μm)ドライ:35~45希釈剤NTエポキシシンナーECO塗装刷毛・ローラー・スプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5混合比10:1(質量比)RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)(23℃)6時間以上72時間以内可使時間(時間)(23℃)8危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.14~0.16塗料タイプ2液溶剤形反応硬化エポキシ樹脂下塗り塗料
注意
※塗料液のみの販売です。ご使用には別途硬化剤が必要です。硬化剤は硬化剤専用ページをご参照ください。
※油分が付着している場合は脱脂処理を行ってください。
※溶剤系塗料のため塗装時は、必ず換気を行ってください。換気口、空気取り入れ口やその近くで塗装する場合は、溶剤蒸気が室内に入らないように養生や塗装に注意してください。
※塗装間隔(乾燥時間)は塗装現場の温度、湿度、風通し、素地の状態などにより変わります。
※塗料は必ず規定配合比で調合し、充分に撹拌後施工してください。他の塗料との混合は絶対に行わないでください。
※既定の塗付量が塗られていないと、塗膜性能が発揮されない場合がありますので仕様書の塗付量を守って塗装してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
内容
荷姿
塗布面積(m2/缶)
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09321168-1缶(3kg)塗料液(A液):3kg3kg丸缶21~241156mL
オープン
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09321421-1缶(15kg)塗料液(A液):15kg15kg石油缶103~1185778mL
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1につき¥2,400/税込¥2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする