曜日別特売

【DIYに最適!】【USB-C充電】ヘッドが変わる! マルチギアインパクトドライバーヘッド単品 10.8V

【DIYに最適!】【USB-C充電】ヘッドが変わる! マルチギアインパクトドライバーヘッド単品 10.8V - アイリスオーヤマ

USB-C充電!ヘッドの取替だけでマルチに使える電動工具です。
スキルアップと共に拡張出来るので、DIYのレベルに合わせて買い足しが可能です。
本体共通のため、お求めやすく省スペースにも。
汎用性の高いUSB type-Cで充電可能なバッテリーを採用。専用の充電器などは不要でかさばりません。

その他無負荷回転数(rpm):2100グレー最大出力トルク(N・m)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×60×63対応インパクト数(min-1):3000製品質量(g)410動作時間32分内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09322035JM108-AI
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする