TAPKING AC12個口 ホワイト

TAPKING AC12個口  ホワイト - FargoTAPKING AC12個口  ホワイト - FargoTAPKING AC12個口  ホワイト - FargoTAPKING AC12個口  ホワイト - Fargo

両差し回転式のAC延長コード。
両差しタイプの電源タップなのでAC12口なのにコンパクトですっきり。
回転式なので大型のアダプターでも干渉せずに使用できます。
ほこり侵入防止シャッターあり(30度、60度、120度、150度へ回転時)
雷サージガードあり(サージ機能時LED点灯)
一括電源スイッチあり(ブレーカー内蔵)

仕様雷サージあり寸法(mm)40×50×220ホワイトスイッチ一括スイッチ定格電力(W)1500まで定格電圧(V)100~125コンセント個数12コンセント形状2Pコード長さ(m)1.8定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09322358PT160612WH
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする