曜日別特売

【両挿し対応】TAPKING USB AC12個口3.4A USB2ポート ホワイト

【両挿し対応】TAPKING USB AC12個口3.4A USB2ポート ホワイト - Fargo【両挿し対応】TAPKING USB AC12個口3.4A USB2ポート ホワイト - Fargo【両挿し対応】TAPKING USB AC12個口3.4A USB2ポート ホワイト - Fargo【両挿し対応】TAPKING USB AC12個口3.4A USB2ポート ホワイト - Fargo

両差し回転式のAC延長コード。
両差しタイプの電源タップなのでAC12口なのにコンパクトですっきり。
回転式なので大型のアダプターでも干渉せずに使用できます。
Type-A×2口(合計 3.4A)で複数の機器を同時に充電できます。

仕様雷サージあり寸法(mm)42×43×272ホワイトスイッチ一括スイッチ定格電力(W)1450まで定格電圧(V)100~125コンセント個数12コンセント形状2Pコード長さ(m)1.8定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付USBポートType-A×2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09322349PT160112WH
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする