PD30W TAPKING USB T4 AC4個口 USB-A/Cポート ホワイト

PD30W TAPKING USB T4 AC4個口 USB-A/Cポート ホワイト - FargoPD30W TAPKING USB T4 AC4個口 USB-A/Cポート ホワイト - FargoPD30W TAPKING USB T4 AC4個口 USB-A/Cポート ホワイト - FargoPD30W TAPKING USB T4 AC4個口 USB-A/Cポート ホワイト - Fargo

両差し回転式のAC延長コード。
両差しタイプの電源タップなのでコンパクトですっきり。
回転式なので大型のアダプターでも干渉せずに使用できます。
Type-AとType-C、二つのUSBポート。
Type-CはPD30W対応、パワフル充電で時間短縮できます。

寸法(mm)40×50×150ホワイト定格電力(W)1450まで定格電圧(V)100~125コンセント個数4コンセント形状2Pコード長さ(m)1定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付USBポートType-A×1、Type-C(PD30W)×1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09322376PT1430WH
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする