TAPKING USB AC8個口3.4A USB2ポート ホワイト

TAPKING USB AC8個口3.4A USB2ポート ホワイト - FargoTAPKING USB AC8個口3.4A USB2ポート ホワイト - FargoTAPKING USB AC8個口3.4A USB2ポート ホワイト - FargoTAPKING USB AC8個口3.4A USB2ポート ホワイト - Fargo

両差し回転式のAC延長コード。
両差しタイプの電源タップなのでコンパクトですっきり。
回転式なので大型のアダプターでも干渉せずに使用できます。
Type-A×2口搭載で複数の機器を同時に充電できます。
ほこり防止シャッター あり(30度、60度へ回転時)
USBポート 2個口(合計 3.4A)
雷サージガードあり(サージ機能時LED点灯)
一括電源スイッチあり(ブレーカー内蔵)

寸法(mm)40×50×227ホワイトスイッチ一括:あり定格電力(W)1450まで定格電圧(V)100~125コンセント個数8コンセント形状2Pコード長さ(m)1定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付プラグ形状L型USBポートType-A×2耐雷サージあり内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09322428PT160408WH
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月21日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする