曜日別特売

TAPKING USB AC12個口4.8A USB4ポート

TAPKING USB AC12個口4.8A USB4ポート - FargoTAPKING USB AC12個口4.8A USB4ポート - FargoTAPKING USB AC12個口4.8A USB4ポート - FargoTAPKING USB AC12個口4.8A USB4ポート - FargoTAPKING USB AC12個口4.8A USB4ポート - FargoTAPKING USB AC12個口4.8A USB4ポート - FargoTAPKING USB AC12個口4.8A USB4ポート - FargoTAPKING USB AC12個口4.8A USB4ポート - Fargo

両差し回転式のAC延長コード。
両差しタイプの電源タップなのでコンパクトですっきり。
回転式なので大型のアダプターでも干渉せずに使用できます。
Type-A×3口とType-C×1口の合計4ポートで複数の機器を同時に充電できます。

仕様雷サージあり寸法(mm)42×43×272スイッチ一括スイッチ定格電力(W)1450まで定格電圧(V)100~125コンセント個数12コンセント形状2Pコード長さ(m)1.8定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付USBポートType-A×3、Type-C×1内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体09322385PTC605WHホワイト
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
本体09322401PTC605BEWDベージュウッド
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする