曜日別特売

【PD30W】Natural Tap AC3個口 USB-A/Cポート

【PD30W】Natural Tap AC3個口 USB-A/Cポート - Fargo【PD30W】Natural Tap AC3個口 USB-A/Cポート - Fargo【PD30W】Natural Tap AC3個口 USB-A/Cポート - Fargo【PD30W】Natural Tap AC3個口 USB-A/Cポート - Fargo【PD30W】Natural Tap AC3個口 USB-A/Cポート - Fargo【PD30W】Natural Tap AC3個口 USB-A/Cポート - Fargo【PD30W】Natural Tap AC3個口 USB-A/Cポート - Fargo【PD30W】Natural Tap AC3個口 USB-A/Cポート - Fargo

シンプルなデザインで統一感なる空間を演出できる電源タップ。
AC×3口、Type-A×1、Type-C×1口搭載で複数の機器を同時に充電できます。
Type-CはPD30W対応で急速充電も可能。
雷サージガードあり(サージ機能時LED点灯)
個別電源スイッチ(ブレーカー内蔵)

仕様雷サージあり寸法(mm)32×44×213スイッチ個別スイッチ定格電力(W)1450まで定格電圧(V)100~125コンセント個数3コンセント形状2P定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付USBポートType-A×1、Type-C×1内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体09322315PTC337BEWDベージュウッド2
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
本体09322331PTC337DWダークウッド2
オープン
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
本体09322340PTC1337WHホワイト1
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする