曜日別特売

ニューサビトールDX 2L

ニューサビトールDX 2L - カナヱ塗料
(2件のレビュー)

FRP船(船体)などに付着した鉄サビ汁や汚れを同時に取り除きます。

用途鉄サビ汁や汚れの付着部分に吹付け、又は刷毛塗りし、5-10分後に水洗いをしてください。(鉄部には使用しないでください。鉄部に付着した場合は水洗いした後、防錆処置をしてください。)容量(L)2内容量1個
注意
※本液は強い酸性の特殊洗剤です。手袋を必ず着用して下さい。万一、皮膚についたり目に入った場合は清水でよく洗い誤って口に入った場合は水や牛乳を飲み、すみやかに医師の診断を受けてください。ガラスを腐食するおそれがありますので、ガラス面には仕様しないでください。アルカリ性洗剤、塩素系洗剤などと混ぜて使わないで下さい。魚や食品に本剤が付着しないようにしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09320967-
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-27
用途: 船舶の黄ばみと錆取り

船舶の白いハルに付いた黄ばみはスポンジで一拭きすると一発で真っ白になります。頑固な錆は数回しないと落ちませんが、薄い錆は1回でOKです。

対象商品 : 09320967
2025-06-24
用途: ボートのハルやデッキに着いた錆び取り。
サービス業

錆が薄い時は3倍に薄めて使っていますが余裕で錆が取れます。
原液で使うと一瞬で錆が取れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする