Zebra Technologies
モバイルプリンタ用感熱ロール紙
感熱ロール紙 Z-Perform 1000D
用途
モバイルプリンタ用レシート
種別
感熱
色(柄)
白無地
コーティング
表面:無
RoHS指令(10物質対応)
対応
コア径(Φmm)
内径:19 (0.75inch)
内容量
1箱(36巻)
関連資料:
(0.29MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09323207
10023348
76.2
24.4
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09323216
10006224
101.6
30.5
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません