POLYFORM
HTMシリーズファンダー
ポリフォーム社のフェンダーは丈夫なことで定評があります。
HTMシリーズフェンダーは中心にロープを通す構造のフェンダーです。
縦方向のリブがより強度を高めています。
材質
PVC
穴径(Φmm)
(ロープ)16
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
浮力(kg)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09325000
HTM-1
ホワイト
7
160Φ×394
¥
8,400
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
09325009
HTM-1
ブルー
7
160Φ×394
¥
8,400
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
09325018
HTM-1
ブラック
7
160Φ×394
¥
8,400
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
09325027
HTM-2
ホワイト
17
216Φ×521
¥
13,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
09325036
HTM-2
ブルー
17
216Φ×521
¥
13,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
09325045
HTM-2
ブラック
17
216Φ×521
¥
13,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
09325061
HTM-3
ホワイト
35
267Φ×686
¥
20,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
09325070
HTM-3
ブルー
35
267Φ×686
¥
20,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
09325079
HTM-3
ブラック
35
267Φ×686
¥
20,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
09325088
HTM-4
ホワイト
66
343Φ×884
¥
28,700
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
09325097
HTM-4
ブルー
66
343Φ×884
¥
28,700
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
09325106
HTM-4
ブラック
66
343Φ×884
¥
28,700
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください