POLYFORM
Gシリーズファンダー
適当な強度を持ったGシリーズフェンダーはコストパフォーマンスに優れたエアーフェンダーです。
フェンダー用ロープは付属しておりません。
材質
PVC
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色
寸法
穴径(Φmm)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09324878
G-3
0.86
ホワイト
ボート:10~20
(ロープ)16
140Φ×483
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
09324887
G-3
0.86
ブルー
ボート:10~20
(ロープ)16
140Φ×483
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
09324896
G-3
0.86
ブラック
ボート:10~20
(ロープ)16
140Φ×483
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
09324905
G-4
1.17
ホワイト
ボート:20~30
(ロープ)19
165Φ×559
¥
6,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
09324921
G-4
1.17
ブルー
ボート:20~30
(ロープ)19
165Φ×559
¥
6,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
09324930
G-4
1.17
ブラック
ボート:20~30
(ロープ)19
165Φ×559
¥
6,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
09324939
G-5
1.98
ホワイト
ボート:20~30
(ロープ)19
224Φ×684
¥
10,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
09324948
G-5
1.98
ブルー
ボート:20~30
(ロープ)19
224Φ×684
¥
10,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
09324957
G-5
1.98
ブラック
ボート:20~30
(ロープ)19
224Φ×684
¥
10,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
09324966
G-6
2.93
ホワイト
ボート:30~40
(ロープ)22
279Φ×762
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
09324975
G-6
2.93
ブルー
ボート:30~40
(ロープ)22
279Φ×762
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
09324991
G-6
2.93
ブラック
ボート:30~40
(ロープ)22
279Φ×762
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください