POLYFORM
Gシリーズファンダー
適当な強度を持ったGシリーズフェンダーはコストパフォーマンスに優れたエアーフェンダーです。
フェンダー用ロープは付属しておりません。
材質
PVC
内容量
1個
注意
※エアー注入バルブがありませんので、エアー補充ができません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色
寸法
穴径(Φmm)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09324817
G-1
0.32
ホワイト
ボート:~10
(ロープ)10
89Φ×325
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
09324826
G-1
0.32
ブルー
ボート:~10
(ロープ)10
89Φ×325
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
09324835
G-1
0.32
ブラック
ボート:~10
(ロープ)10
89Φ×325
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
09324851
G-2
0.54
ホワイト
ボート:10~20
(ロープ)13
114Φ×394
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
09324860
G-2
0.54
ブルー
ボート:10~20
(ロープ)13
114Φ×394
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
09324869
G-2
0.54
ブラック
ボート:10~20
(ロープ)13
114Φ×394
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください